Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL PDJ6C -kaivon korkki Abs-tuuletusaukko 1/2 sisään | AC2WRY 2NRE7

CAMPBELL PDJ6C Well Cap Abs Vent Tapping 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2WRY Malli: PDJ6CRistiviite: 2NRE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo Seal
Rungon materiaaliABS
TiivistetyyppiPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.21
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo (6)
    • Putkiputken koko (tuumaa) (1-1 / 4 x 1)
    • Tuuletusaukko (sisään) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAMPBELL PDJ4C Abs Well Seal 4 tuumaa | AE7JGE 5YM59 PDJ4C€36.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL PDJ6C Well Cap Abs Vent Tapping 1/2 tuumaa
€47.70 / yksikkö