Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL LSK4 B kutistussarja | AE7JFV 5YM50

CAMPBELL LSK4 B Kutistesarja

Varastossa
Tuote: AE7JFV Malli: LSK4 BRistiviite: 5YM50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutistemuovisarja
VäriMusta
Pituus4 1 / 3 "
MateriaaliKumi
Palojen lukumäärä4
Kutistussuhde2:1
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima14-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL LSK4 B Kutistesarja
€6.08 / yksikkö