Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL ESR1000 köysi Ppl ontto punos 7 / 32tuuman halkaisija 1000 jalkaa AC2WTA 2NRE9

CAMPBELL ESR1000 köysi Ppl ontto punos 7/32 tuumaa halkaisija 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2WTA Malli: ESR1000Ristiviite: 2NRE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen / Sininen
Pituus1000ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenHollow punos
Köysi Dia.7 / 32 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus700 paunaa.
Työkuorman raja50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi5607493000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL ESR1000 köysi Ppl ontto punos 7/32 tuumaa halkaisija 1000 jalkaa
€142.94 / yksikkö