CAMPBELL 5749095 Itselukittuva koukku, Clevis, 5/8 tuuman kauppakoko | CH6KKH 49JN19

CAMPBELL 5749095 Itselukittuva koukku, Clevis, 5/8 tuuman kauppakoko

Varastossa
Tuote: CH6KKH Malli: 5749095Ristiviite: 49JN19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€781.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Liitetyyppihaarukka
VäriVihreä
Luokka100
Koukun avaaminen3 / 8 "
Sisäleveys3 / 4 "
MateriaaliAlloy Steel
Pin Dia.3 / 4 "
Kaupan koko5 / 8 "
Työkuorman raja22600 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenSisäleveysKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
CAMPBELL 5748895 Itselukittuva koukku, Clevis, 1/2 tuuman kauppakoko | CH6KKG 49JN18 57488952 1 / 4 "9 / 16 "1 / 2 "15000 lbs.€427.27
CAMPBELL 5748495 Itselukittuva koukku, Clevis, 9/32 tuuman kauppakoko | CM7WCK 5748495----€287.78
CAMPBELL 5748695 Itselukittuva koukku, Clevis, 3/8 tuuman kauppakoko | CM7WCL 5748695----€366.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL 5749095 Itselukittuva koukku, Clevis, 5/8 tuuman kauppakoko
€781.46 / yksikkö