Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR SDSS0050013CP-PK100 Pistorasiasarja Ruuvikuppi, 5-40 X 1/8 Koko, 100Pk | AE6JFY 5TAV2

CAMCAR SDSS0050013CP-PK100 kantasarja ruuvikuppi, 5-40 x 1/8 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6JFY Malli: SDSS0050013CP-PK100Ristiviite: 5TAV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.062 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 8 "
Kohta Dia.0.067 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusC45-53
Kierteen koko5-40
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR SDSS0050013CP-PK100 kantasarja ruuvikuppi, 5-40 x 1/8 koko, 100 pk
€38.68 /pakkaus