Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 1/2-13 X 1/2 Size, 50Pk | AE6JFQ 5TAP6

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 kantaruuvi vakio, 1/2-13 x 1/2 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6JFQ Malli: SDSC0500050CP-PK50Ristiviite: 5TAP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC39
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2-13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 kantaruuvi vakio, 1/2-13 x 1/2 koko, 50 pk
€81.10 /pakkaus