CAMBRO MANUFACTURING EAUPCS400480 Pan Carrier | CH6PBE 4UJN2

CAMBRO MANUFACTURING EAUPCS400480 astiankannatin

Varastossa
Tuote: CH6PBE Malli: EAUPCS400480Ristiviite: 4UJN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€843.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantaja
Ulkomitat L x S x K26 1/4" x 18" x 25"
Osastojen lukumäärä1
Paneelin koko2-1 / 2, 4, 6, 8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMBRO MANUFACTURING EAUPCS400480 astiankannatin
€843.10 / yksikkö