CALDWELL RL-5.5 kelanostin, 11000 lb:n kantavuus, 4 tuuman karan reikä, maksimi 6 tuuman | CQ8DHR 39RK70

CALDWELL RL-5.5 kelannostin, 11000 lb:n kantavuus, 4 tuuman karan reikä, maksimi 6 tuumaa

Tuote: CQ8DHR Malli: RL-5.5Ristiviite: 39RK70
€2,653.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtimaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CALDWELL RL-1.5 kelannostin, 3000 lb:n kantavuus, 2 tuuman karan reikä, maksimi 4 tuuman | CQ8DHT 39RJ97 RL-1.5€1,516.79
Tarjouspyyntö
CALDWELL RL-.25 kelanostin, 500 lb:n kantavuus, 1 1/4 tuuman karan reikä, maksimi 2 tuuman | CQ8DHU 39RK37 RL-.25€1,174.99
Tarjouspyyntö
CALDWELL RL-3 kelanostin, 6000 lb:n kantavuus, 3 tuuman karan reikä, maksimi 5 tuumaa | CQ8DHV 39RK38 RL-3€2,120.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL RL-5.5 kelannostin, 11000 lb:n kantavuus, 4 tuuman karan reikä, maksimi 6 tuumaa
€2,653.85 / yksikkö