Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S62000CC00 Puristusliitin jäykkä 2 tuumaa 3 tuumaa pituus | AH6XTU 36LK22

CALBRITE S62000CC00 Puristusliitin jäykkä 2 tuumaa 3 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH6XTU Malli: S62000CC00Ristiviite: 36LK22

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€612.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitos
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiKytkin
Kokonaispituus3"
Kaupan koko2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusKaupan kokoTyyppiHinta
CALBRITE S60500CP00 Kytkin jäykkä 1/2 tuuman 1-5 / 8 tuuman pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XQD 36LJ61 S60500CP00Kierteinen kytkentä1.625 "1 / 2 "Jäykkä€98.53
CALBRITE S60700CP00 Kytkimen jäykkä 3/4 tuuman 1-41 / 64 tuuman pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XQE 36LJ62 S60700CP00Kierteinen kytkentä1 41 / 64 "3 / 4 "Jäykkä€86.99
CALBRITE S61000CP00 Kytkin jäykkä 1 tuuma 2 tuuma pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XQF 36LJ63 S61000CP00Kierteinen kytkentä2"1"Jäykkä€154.95
CALBRITE S61200CP00 Kytkin, jäykkä 1-1/4 tuumaa 2-3/64 tuumaa, pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XQG 36LJ64 S61200CP00Kierteinen kytkentä2 3 / 64 "1.25 "Jäykkä€254.26
CALBRITE S61500CP00 Kytkin Jäykkä 1-1 / 2 Tuumaa 2-3 / 32 Tuumaa Pituus 316 Ruostumaton Teräs | AH6XQH 36LJ65 S61500CP00Kierteinen kytkentä2 3 / 32 "1.5 "Jäykkä€283.78
CALBRITE S62000CP00 Kytkin, jäykkä 2 tuumaa 2-11/64 tuumaa, pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XQJ 36LJ66 S62000CP00Kierteinen kytkentä2 11 / 64 "2"Jäykkä€306.69
CALBRITE S62500CP00 Kytkin Jäykkä 2-1/2 tuumaa 3-7/32 tuumaa Pituus 316 Ruostumaton teräs | AH6XQK 36LJ67 S62500CP00Kierteinen kytkentä3 7 / 32 "2.5 "Jäykkä€590.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S62000CC00 Puristusliitin jäykkä 2 tuumaa 3 tuumaa pituus
€612.29 / yksikkö