CALBRITE S61510CT00 Jäykkä putki 10 jalkaa 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XYZ 36LL43

CALBRITE S61510CT00 jäykkä putki 10 jalkaa 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AH6XYZ Malli: S61510CT00Ristiviite: 36LL43
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,142.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Sisällä Dia.1-39 / 64 "
Nimellinen ulkohalkaisija.1-29 / 32 "
Kaupan koko1.5 "
Seinämän paksuus29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Metallinen johdotyyli: Putki
    • Metallinen johtotyyppi: Jäykkä
    • Kanavan materiaali: 316 ruostumatonta terästä
    • Putken nimellinen pituus: 10 jalkaa
    • Erityisominaisuudet: Normaalit NPT-kierteet mahdollistavat ongelmattoman asennuksen, sisältää (1) kytkimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
CALBRITE S40510CT00 Jäykkä putki 10 jalkaa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XYK 36LL30 S40510CT005 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "7 / 64 "€374.85
Tarjouspyyntö
CALBRITE S40710CT00 Jäykkä putki 10 jalkaa 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XYL 36LL31 S40710CT0053 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€449.75
Tarjouspyyntö
CALBRITE S41010CT00 Jäykkä putki 10 jalkaa 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä | AH6XYM 36LL32 S41010CT001-3 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 32 "€633.61
Tarjouspyyntö
CALBRITE S41210CT00 jäykkä putki 10 jalkaa 1-1 / 4 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AH6XYN 36LL33 S41210CT001.375 "1-21 / 32 "1.25 "13 / 32 "€931.32
Tarjouspyyntö
CALBRITE S41510CT00 jäykkä putki 10 jalkaa 1-1 / 2 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AH6XYP 36LL34 S41510CT001-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "29 / 64 "€970.52
Tarjouspyyntö
CALBRITE S42010CT00 Jäykkä putki 10 jalkaa 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XYQ 36LL35 S42010CT002-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "€1,279.37
Tarjouspyyntö
CALBRITE S42510CT00 Jäykkä putki 10 jalkaa 2-1 / 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XYR 36LL36 S42510CT002-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,797.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61510CT00 jäykkä putki 10 jalkaa 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€1,142.75 / yksikkö