Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S61045EL00 Kyynärpää 45 asteen jäykkä 1 tuuman 10-1 / 2 tuuman pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XPB 36LJ36

CALBRITE S61045EL00 Kyynärpää 45 astetta jäykkä 1 tuumaa 10-1/2 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XPB Malli: S61045EL00Ristiviite: 36LJ36

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää 45 astetta
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiKyynärpää
Kokonaispituus10.5 "
Kaupan koko1"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaalieräKokonaispituusKaupan kokoTyyppiHinta
CALBRITE S40590EL00 Kyynärpää 90 asteen jäykkä 1/2 tuumaa 10 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä | AH6XMV 36LJ07 S40590EL00304 Ruostumaton teräsKyynärpää 90 astetta10 "1 / 2 "Jäykkä€85.22
CALBRITE S40790EL00 Kyynärpää 90 asteen jäykkä 3/4 tuumaa 11 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä | AH6XMW 36LJ08 S40790EL00304 Ruostumaton teräsKyynärpää 90 astetta11 "3 / 4 "Jäykkä€108.47
CALBRITE S41090EL00 Kyynärpää 90 asteen jäykkä 1 tuuman 14 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AH6XMX 36LJ09 S41090EL00304 Ruostumaton teräsKyynärpää 90 astetta14 "1"Jäykkä€129.10
CALBRITE S41290EL00 Kyynärpää 90 asteen jäykkä 1-1 / 4 tuumaa 17 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä | AH6XMY 36LJ10 S41290EL00304 Ruostumaton teräsKyynärpää 90 astetta17 "1.25 "Jäykkä€250.36
CALBRITE S41590EL00 Kyynärpää 90 asteen jäykkä 1-1 / 2 tuumaa 20 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AH6XMZ 36LJ11 S41590EL00304 Ruostumaton teräsKyynärpää 90 astetta20 "1.5 "Jäykkä€316.97
CALBRITE S42090EL00 Kyynärpää 90 asteen jäykkä 2 tuuman 22 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AH6XNA 36LJ12 S42090EL00304 Ruostumaton teräsKyynärpää 90 astetta22 "2"Jäykkä€395.85
CALBRITE S42590EL00 Kyynärpää 90 asteen jäykkä 2-1 / 2 tuuman 25 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AH6XNB 36LJ13 S42590EL00304 Ruostumaton teräsKyynärpää 90 astetta25 "2.5 "Jäykkä€718.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61045EL00 Kyynärpää 45 astetta jäykkä 1 tuumaa 10-1/2 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä
€161.03 / yksikkö