Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60700GB00 Holkkimaadoitus 3/4 tuuman 316 ruostumaton teräs | AH6XTM 36LK16

CALBRITE S60700GB00 Holkki maadoitus 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XTM Malli: S60700GB00Ristiviite: 36LK16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
Asennustyyppiholkki
Kaupan koko3 / 4 "
TyyppiIMC, jäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoHinta
CALBRITE S61000GB00 holkin maadoitus 1 tuuman 316 ruostumaton teräs | AH6XTN 36LK17 S61000GB001"€385.04
CALBRITE S61500GB00 maadoitusholkki, 1-1/2 tuuman kauppakoko, 316 ruostumatonta terästä | CL2LDZ S61500GB00-€203.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60700GB00 Holkki maadoitus 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€371.69 / yksikkö