Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60700FDX0 Säänkestävä laatikko 4 sisääntulo 5.9 x 4.12 2.50 | AH7RRN 38AX99

CALBRITE S60700FDX0 Säänkestävä laatikko 4 Tulo 5.9 x 4.12 2.50

Varastossa
Tuote: AH7RRN Malli: S60700FDX0Ristiviite: 38AX99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä sähkörasia
LaatikkotyyppiFDX
Koko25.0 ov. sisään.
VäriHopea
Syvyys2.5 "
Navan koko3 / 4 "
Pituus5.9 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnitysreiät OC5/16
Jengien lukumäärä1
Sisääntulojen lukumäärä4
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaatikkotyyppiKokoSyvyysNavan kokoPituusJengien lukumääräSisääntulojen lukumääräHinta
CALBRITE S60700FS00 Säänkestävä laatikko 5.28 Pituus 2.83 Leveys 1.80 Syvyys | AH7RRD 38AX90 S60700FS002.83 "FS18.0 ov. sisään.1.8 "3 / 4 "5.28 "11€501.73
CALBRITE S60700FD00 Säänkestävä laatikko 5.28 Pituus x 2.83 Leveys 2.50 Syvyys | AH7RRE 38AX91 S60700FD002.83 "FD25.0 ov. sisään.2.5 "3 / 4 "5.28 "11€498.21
CALBRITE S60700FDCS Säänkestävä laatikko 5.95 Pituus x 2.83 Leveys 2.50 Syvyys | AH7RRF 38AX92 S60700FDCS2.83 "FDCS25.0 ov. sisään.2.5 "3 / 4 "5.95 "12€523.15
CALBRITE S60700FDCD Säänkestävä laatikko 2-osainen 3/4 napa 45 ov. sisään | AH7RRG 38AX93 S60700FDCD4.66 "FDCD45.0 ov. sisään.2.5 "3 / 4 "5.98 "22€535.26
CALBRITE S60700FSCC Säänkestävä laatikko 1-osainen 3/4 napa 18 ov. Sisään | AH7RRH 38AX94 S60700FSCC2.83 "FSCC18.0 ov. sisään.1.8 "3 / 4 "5.9 "13€443.22
CALBRITE S60700FDCC Säänkestävä laatikko 5.90 2.83 25 cu. | AH7RRJ 38AX95 S60700FDCC2.83 "FDCC25.0 ov. sisään.2.5 "3 / 4 "5.9 "13€482.57
CALBRITE S60700FSCT Säänkestävä laatikko 5.90 Pituus 3.5 Leveys 1.80 Syvyys | AH7RRK 38AX96 S60700FSCT3.5 "FSCT18.0 ov. sisään.1.8 "3 / 4 "5.9 "13€445.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60700FDX0 Säänkestävä laatikko 4 Tulo 5.9 x 4.12 2.50
€577.57 / yksikkö