Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60500CA00 Putkikannen kierre 1/2 tuumaa 57/64 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XUQ 36LK42

CALBRITE S60500CA00 Putken kannen kierre 1/2 tuumaa 57/64 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XUQ Malli: S60500CA00Ristiviite: 36LK42

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakansi
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiKorkki
Kokonaispituus57 / 64 "
Kaupan koko1 / 2 "
TyyppiKierteellinen IMC, jäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKaupan kokoHinta
CALBRITE S60700CA00 Putkikierrekierre 3/4 tuumaa 57/64 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XUR 36LK43 S60700CA0057 / 64 "3 / 4 "€152.91
CALBRITE S61000CA00 Putkikierrekierre 1 tuumaa 1-3 / 64 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XUT 36LK44 S61000CA001 3 / 64 "1"€184.41
CALBRITE S61200CA00 Putkikansi 1-1/4 tuumaa 1-1/8 tuumaa Pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XUU 36LK45 S61200CA001.125 "1.25 "€336.84
CALBRITE S61500CA00 Suojakansi 1-1 / 2 tuumaa 1-1 / 8 tuumaa Pituus 316 Ruostumaton teräs | AH6XUV 36LK46 S61500CA001.125 "1.5 "€373.05
CALBRITE S62000CA00 Kanavakierteen kierre 2 tuumaa 1-3 / 16 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XUW 36LK47 S62000CA001.187 "2"€460.16
CALBRITE S62500CA00 kierreputken kansi, 2-1/2 tuuman kauppakoko, ruostumaton teräs | CL2LGJ S62500CA00--€223.61
Tarjouspyyntö
CALBRITE S63000CA00 kierreputken suojus, 3 tuuman kauppakoko, ruostumaton teräs | CL2LGK S63000CA00--€294.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60500CA00 Putken kannen kierre 1/2 tuumaa 57/64 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä
€128.36 / yksikkö