Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60000CN41 Jousimutteri 316 ruostumaton teräs 1/2 tuumaa | AH6VTE 36HX96

CALBRITE S60000CN41 Jousimutteri 316 ruostumaton teräs 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6VTE Malli: S60000CN41Ristiviite: 36HX96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
VäriHopea
Syvyys1-15 / 16 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Brite
Pituus1.375 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Paksuus1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2-13
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPaksuusKierteen kokoLeveysHinta
CALBRITE S60000CN11 Jousimutteri 316 ruostumatonta terästä 1/4 tuumaa | AH6VTC 36HX94 S60000CN111-13 / 16 "1 / 4 "1 / 4-203 / 4 "€15.41
CALBRITE S60000CN31 Jousimutteri 316 Ruostumaton teräs 3/8 tuumaa | AH6VTD 36HX95 S60000CN311-15 / 16 "3 / 8 "3 / 8-163 / 4 "€16.97
CALBRITE S60000CN51 jousimutteri 316 ruostumaton teräs 5/8 tuumaa | AH6VTF 36HX97 S60000CN511-15 / 16 "5 / 8 "5 / 8-111.12 "€45.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60000CN41 Jousimutteri 316 ruostumaton teräs 1/2 tuumaa
€20.91 / yksikkö