Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S20500MCSS -ruuviliitin, 1/2 tuumaa 1-5 / 16 tuumaa | AH6XVK 36LK60

CALBRITE S20500MCSS-sarjan ruuviurosliitin 1/2 tuumaa 1-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6XVK Malli: S20500MCSSRistiviite: 36LK60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuviliitin
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
Asennustyyppiliitin
Kokonaispituus1 5 / 16 "
Kaupan koko1 / 2 "
TyyppiEMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusKaupan kokoTyyppiHinta
CALBRITE S60500CH00 -rasialiitin 1/2 tuumaa 1-3 / 64 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XTA 36LK05 S60500CH00Kotelon liitin1 3 / 64 "1 / 2 "Kierteellinen IMC, jäykkä€139.91
CALBRITE S60700CH00 -rasialiitin 3/4 tuumaa 1-5 / 64 tuuman pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XTB 36LK06 S60700CH00Kotelon liitin1 5 / 64 "3 / 4 "Kierteellinen IMC, jäykkä€134.24
CALBRITE S61000CH00 -rasialiitin 1 tuumainen 1-11 / 32 tuuman pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XTC 36LK07 S61000CH00Kotelon liitin1 11 / 32 "1"Kierteellinen IMC, jäykkä€166.83
CALBRITE S61200CH00 laatikkoliitin 1-1 / 4 tuumaa 1-3 / 8 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XTD 36LK08 S61200CH00Kotelon liitin1.375 "1.25 "Kierteellinen IMC, jäykkä€189.26
CALBRITE S61500CH00 laatikkoliitin 1-1 / 2 tuumaa 1-7 / 16 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XTE 36LK09 S61500CH00Kotelon liitin1.437 "1.5 "Kierteellinen IMC, jäykkä€222.64
CALBRITE S62000CH00 -rasialiitin 2 tuumaa 1-39 / 64 tuuman pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XTF 36LK10 S62000CH00Kotelon liitin1 39 / 64 "2"Kierteellinen IMC, jäykkä€234.77
CALBRITE S62500CH00 laatikkoliitin 2-1 / 2 tuumaa 1-59 / 64 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XTG 36LK11 S62500CH00Kotelon liitin1 59 / 64 "2.5 "Kierteellinen IMC, jäykkä€355.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S20500MCSS-sarjan ruuviurosliitin 1/2 tuumaa 1-5/16 tuumaa
€130.50 / yksikkö