CALBRITE S11510CT00 EMT-johto 10 jalkaa 1-1 / 2 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AH6YCL 36LM41

CALBRITE S11510CT00 EMT putki 10 jalkaa 1-1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AH6YCL Malli: S11510CT00Ristiviite: 36LM41
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€497.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Sisällä Dia.1-39 / 64 "
Nimellinen ulkohalkaisija.1-47 / 64 "
Kaupan koko1.5 "
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Metallinen johdotyyli: Putki
    • Metallinen johtotyyppi: EMT
    • Kanavan materiaali: 304 ruostumatonta terästä
    • Putken nimellinen pituus: 10 jalkaa
    • Erityisominaisuudet: Kevyempi paino säästää asennusta ja toimitusta, ei vaadi kierteitystä ja yhdistetään yhdessä käyttämällä Calbrite EMT -puristusliittimiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
CALBRITE S10510CT00 EMT-johto 10 jalkaa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6YCG 36LM37 S10510CT005 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "€186.99
Tarjouspyyntö
CALBRITE S10710CT00 EMT-johto 10 jalkaa 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6YCH 36LM38 S10710CT0053 / 64 "59 / 64 "3 / 4 "3 / 64 "€261.07
Tarjouspyyntö
CALBRITE S11010CT00 EMT-johto 10 jalkaa 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä | AH6YCJ 36LM39 S11010CT001-3 / 64 "1.156 "1"1 / 16 "€353.81
Tarjouspyyntö
CALBRITE S11210CT00 EMT-johto 10 jalkaa 1-1 / 4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6YCK 36LM40 S11210CT001.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "€406.25
Tarjouspyyntö
CALBRITE S12010CT00 EMT-johto 10 jalkaa 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6YCM 36LM42 S12010CT002-1 / 16 "2-13 / 64 "2"1 / 16 "€670.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S11510CT00 EMT putki 10 jalkaa 1-1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€497.27 / yksikkö