Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 2395-7 Cold Protection Gloves 2xl Black Pr | AB7HBH 23K087

CAIMAN 2395-7 Kylmäsuojakäsineet 2xl Musta Pr

Varastossa
Tuote: AB7HBH Malli: 2395-7Ristiviite: 23K087

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliPuuhiili
VäriMusta / hiilenharmaa
LäimäysShirred elastinen ranne
Liner-materiaaliHeatrac (R)
PalmumateriaaliAito amerikkalainen peurannahka
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 2395-7 Kylmäsuojakäsineet 2xl Musta Pr
€9.96 / yksikkö