Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1405 hitsauskäsineet L harmaa fleece Pr | AF4JAM 8XU66

CAIMAN 1405 Hitsauskäsineet L Harmaa Fleece Pr

Varastossa
Tuote: AF4JAM Malli: 1405Ristiviite: 8XU66
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
€14.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Taustamateriaalilehmänvuota
VäriHarmaa
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus14 "
Liner-materiaaliFleece
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203290500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaustamateriaaliVäriPeukalon tyyliLeikkausGrade nahkaPituusLiner-materiaaliHinta
CAIMAN 1440 -hitsauskäsineet L 13 tuuman pituudeltaan vahvistetut Pr | AF4ADD 8MZM0 1440LlehmänvuotasininenvahvistettuGunnPuoli13 "Vaahtomuovi (TM)€27.64
CAIMAN 1420 Hitsauskäsineet L Oranssi/harmaa Pr | AF4PLL 9EP87 1420LlehmänvuotaOranssi / harmaa-Gunn-14 "Fleece€14.79
CAIMAN 1448 Hitsaushanskat Universal Pr | AF6BBH 9V210 1448YleismaailmallinenAlumiininen halkaistu nahkaMusta / keltainensiipiClutealuminized13 "Vaahtomuovi (TM)€35.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1405 Hitsauskäsineet L Harmaa Fleece Pr
€14.19 / yksikkö