Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO U022 ankkurimela | AC7DHZ 38C888

CAFRAMO U022 ankkurimela

Varastossa
Tuote: AC7DHZ Malli: U022Ristiviite: 38C888

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri mela
Terä Dia.2"
MateriaaliRuostumaton teräs, kiillotettu
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Akselin dia.Akselin pituusHinta
CAFRAMO U044 ankkurimela | AC7DJA 38C889 U0444"3 / 8 "36 "€384.31
CAFRAMO U055 -ankkurimela | AC7DJB 38C890 U0555"3 / 8 "36 "€423.41
CAFRAMO U510 ankkurimela | AC7DJC 38C891 U51010 "3 / 8 "36 "€494.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO U022 ankkurimela
€346.67 / yksikkö