Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO ROD-48 teline | AC7DHX 38C886

CAFRAMO ROD-48 seisontatanko

Varastossa
Tuote: AC7DHX Malli: ROD-48Ristiviite: 38C886

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
MateriaaliRuostumaton teräs, kiillotettu
Akselin dia.1"
Akselin pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO ROD-48 seisontatanko
€175.13 / yksikkö