CAFRAMO CG-5 Chuck Guard Vinyyli | AC7DHW 38C884

CAFRAMO CG-5 Chuck Guard -vinyyli

Tuote: AC7DHW Malli: CG-5Ristiviite: 38C884

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck Guard, vinyyli
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO CG-5 Chuck Guard -vinyyli