CAFRAMO BDC6015 yläpuolinen mikseri, 40-6000 rpm käyttönopeus, 25 litran tilavuus, 1 cps Max. Viskositeetti | CQ8CHF 38C834

CAFRAMO BDC6015 yläsekoitin, 40 - 6000 rpm käyttönopeus, 25 litran tilavuus, 1 cps Max. Viskositeetti

Varastossa
Tuote: CQ8CHF Malli: BDC6015Ristiviite: 38C834

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,796.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAFRAMO BDC3030 yläpuolinen mikseri, 20-3000 rpm käyttönopeus, 60 litran tilavuus, 1 cps Max. Viskositeetti | CQ8CHE 38C833 BDC 3030€2,766.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO BDC6015 yläsekoitin, 40 - 6000 rpm käyttönopeus, 25 litran tilavuus, 1 cps Max. Viskositeetti
€2,796.85 / yksikkö