Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO A511 kallistettu lapapotkuri | AC7DHB 38C862

CAFRAMO A511 kallistettu lapapotkuri

Varastossa
Tuote: AC7DHB Malli: A511Ristiviite: 38C862

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettu terän potkuri
Terä Dia.1"
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Hinta
CAFRAMO A165 kallistettu lapapotkuri | AC7DGM 38C847 A1652.5 "€196.48
CAFRAMO A521 -terävä potkuri | AC7DHC 38C863 A5211.5 "€85.21
CAFRAMO A531 kallistettu lapapotkuri | AC7DHD 38C864 A5312"€86.72
CAFRAMO A533 kallistettu lapapotkuri | AC7DHE 38C865 A5332"€85.86
CAFRAMO A541 kallistettu lapapotkuri | AC7DHF 38C866 A5413"€97.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO A511 kallistettu lapapotkuri
€85.21 / yksikkö