Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO A250 -sekoitin, kompakti neliömäinen | AC7DHA 38C859

CAFRAMO A250 sekoitussiipipyörän kompakti nelikulmainen terä

Varastossa
Tuote: AC7DHA Malli: A250Ristiviite: 38C859

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusjuoksupyörä, kompakti neliömäinen terä
Terä Dia.1.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO A250 sekoitussiipipyörän kompakti nelikulmainen terä
€162.41 / yksikkö