Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO A215 Lab Stand Petite | AC7DGY 38C857

CAFRAMO A215 Lab Stand Petite

Varastossa
Tuote: AC7DGY Malli: A215Ristiviite: 38C857

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorioteline, pieni
MateriaaliTeräspinnoitettu kemikaaleja kestävällä epoksipinnoitteella
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO A215 Lab Stand Petite
€247.93 / yksikkö