Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO 13C-KEY -istukan avain | AC7DGA 38C836

CAFRAMO 13C-KEY istukka-avain

Varastossa
Tuote: AC7DGA Malli: 13C-KEYRistiviite: 38C836

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck -avain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAFRAMO A016KEY Vain istukka -avain, ruostumaton teräs | CF2MWJ 55PK02 A016 KEY€112.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO 13C-KEY istukka-avain
€56.00 / yksikkö