Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment | AF2ACM 6PFR1

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 sähkörasian asennusliitin

Varastossa
Tuote: AF2ACM Malli: TSGLDR1Ristiviite: 6PFR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusliite
VäriHopea
ToimintoDesigned To Simplify The Installation Of Electrical Boxes And Allows For Final Adjustment On The Jobsite
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus4"
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiSähkölaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Characteristics: Installers Can Attach One Or More Electrical Boxes To The Telescopic Screw Gun Bracket (TSGB). Once Attached, The Installer Can Easily Adjust The Box Location And The Width Of The TSGB Between The Studs. It Allows Closer Installation Of Multiple Boxes Bet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 sähkörasian asennusliitin
€6.43 / yksikkö