Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES NUTT0037EG Kanavamutteri ilman jousta 3/8-16 tuumaa terästä | AB4EXV 1XJP8

CADDY INDUSTRIAL SALES NUT0037EG Kanavamutteri ilman jousta 3/8-16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AB4EXV Malli: NUT0037EGRistiviite: 1XJP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri ilman jousta
Korkeus3 / 8 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Kierteen koko3 / 8-16
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii tyyppeihin A, B, D, E ja M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES NUTT0025EG Kanavamutteri ilman jousta 1/4-20 tuumaa terästä | AB4EXU 1XJP7 UT0025EG1 / 4 "1 / 4-20€1.31
CADDY INDUSTRIAL SALES NUTT0050EG Kanavamutteri ilman jousta 1/2-13 tuumaa terästä | AB4EXW 1XJP9 UT0050EG1 / 2 "1 / 2-13€2.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES NUT0037EG Kanavamutteri ilman jousta 3/8-16 tuumaa terästä
€1.80 / yksikkö