Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES MEB1 Asennusripustin 2 1/2 3 1/2 4 tuuman nastat | AC2KQR 2KXA2

CADDY INDUSTRIAL SALES MEB1-asennusripustin 2 1/2 3 1/2 4 tuuman nastat

Varastossa
Tuote: AC2KQR Malli: MEB1Ristiviite: 2KXA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon ripustin
VäriHopea
ToimintoKiinnitetään 4 tai 4-11 / 16 "ja 1-1 / 2 tai 2-1 / 8" syväkoteloihin 2-1 / 2, 3-1 / 2 tai 4 "nastoihin
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tukijalat vähentävät laatikon liikettä, kun niitä käytetään EMT: n kanssa, ja ne ovat ihanteellisia joustavalle kaapelille, ENT-, MC-, AC- tai ei-metallivaippaiselle kaapelille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES MEB1-asennusripustin 2 1/2 3 1/2 4 tuuman nastat
€5.64 / yksikkö