Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES J1A35 Tukikannatin Säädettävä Hammer On | AC2KQW 2KXA6

CADDY INDUSTRIAL SALES J1A35 tukikannatin säädettävä vasara päällä

Varastossa
Tuote: AC2KQW Malli: J1A35Ristiviite: 2KXA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon tukikiinnike
VäriHopea / musta
ToimintoTarjoaa takapuolen tuen 4 ja 4-11 / 16 "laatikoille 2-1 / 2 tai 3-1 / 2" metalli- tai puunappeihin
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiSäädettävä, vasara päällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriToimintoTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 766A tukikiinnike, säädettävä pidike | AC2KQV 2KXA5 766AHopeaTarjoaa takapuolen tuen 4 ja 4-11 / 16 "laatikoille 2-1 / 2, 3-1 / 2, 4 tai 6" metalli- tai puunappeihinSäädettävä, kiinnitin€1.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES J1A35 tukikannatin säädettävä vasara päällä
€5.29 / yksikkö