Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP Yksiosainen putkikiinnike 1/2 tuumaa 250 Lb Max | AB4EYB 1XJR7

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP yksiosainen putkikiinnike 1/2 tuumaa 250 Lb Max

Varastossa
Tuote: AB4EYB Malli: CD0B37CPRistiviite: 1XJR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksiosainen putkikiinnike
Pultin koko3 / 8 "
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Max. Ladata250 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Putken koko1/2 "kupariputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pysty- tai vaakasuoraan letkutukeen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoPutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES CD1B37CP yksiosainen putkikiinnike 3/4 tuumaa 250 Lb Max | AB4EYC 1XJR8 CD1B37CP250 paunaa3 / 4 "3/4 "kupariputki€2.73
CADDY INDUSTRIAL SALES CD2B37CP One Piece Pipe Clip 1 tuuman 250 Lb Max | AB4EYD 1XJR9 CD2B37CP250 paunaa1"1 "kupariputki€2.89
CADDY INDUSTRIAL SALES CD3B37CP Yksiosainen putkikiinnike 1 1/2 tuumaa 350 Lb Max | AB4EYE 1XJT2 CD3B37CP350 paunaa1-1 / 2 "1-1 / 2 "kupariputki€3.69
CADDY INDUSTRIAL SALES CD5B37CP yksiosainen putkikiinnike 2 tuumaa 350 Lb Max | AB4EYF 1XJT3 CD5B37CP350 paunaa2"2 "kupariputki€5.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP yksiosainen putkikiinnike 1/2 tuumaa 250 Lb Max
€2.60 / yksikkö