Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Käännettävä palkin puristin 1/4 tuumaa 250 Lb Max | AB4EXZ 1XJR3

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Käännettävä palkin puristin 1/4 tuumaa 250 Lb Max

Varastossa
Tuote: AB4EXZ Malli: BC260025EGRistiviite: 1XJR3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä palkkikiinnike
Pituus3 / 4 "
MateriaaliSähkösinkitty taostettava rauta
Max. Ladata250 palkin yläosaan, 100 pohjaan
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4 "
Tyyppi1/4 "tangon koolle
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Rakenteelliseen kiinnitykseen metallipalkkien, urien, kanavan tai kulmaraudan ylä- tai alaosaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Käännettävä palkin puristin 1/4 tuumaa 250 Lb Max
€3.94 / yksikkö