Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Jaettu rengasripustin 2 tuumaa 180 Lb Suurin kuormitus | AA9FKE 1CWH3

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP jaettu rengasripustin 2 tuumaa 180 Lb maksimikuormitus

Varastossa
Tuote: AA9FKE Malli: 4560200CPRistiviite: 1CWH3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu rengashenkki
Pituus2.625 "
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Max. Ladata180 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2"
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiJaettu rengashenkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden eristämättömien kupariputkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560050CP Split Ring Ripustin 1/2 tuumaa 180 Lb Max kuorma | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "€5.63
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Split Ring Ripustin 3/4 tuumaa 180 Lb Suurin kuormitus | AA9FKA 1CWG8 4560075CP1.375 "3 / 4 "€6.38
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560100CP Jaettu rengasripustin 1 tuuman 180 Lb Suurin kuormitus | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"€7.19
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560125CP Jaettu rengasripustin 1 1/4 tuumaa 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1 / 4 "€8.06
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560150CP Split Ring Ripustin 1 1/2 tuumaa 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1 / 2 "€9.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP jaettu rengasripustin 2 tuumaa 180 Lb maksimikuormitus
€12.82 / yksikkö