CADDY INDUSTRIAL SALES 4270400EG Slotted Clevis Koko 4 tuumaa | AB3FBZ 1RVB6

CADDY INDUSTRIAL SALES 4270400EG Urahaarukka, koko 4 tuumaa

Tuote: AB3FBZ Malli: 4270400EGRistiviite: 1RVB6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
Pituus7.75 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata1130 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Vavan koko5 / 8 "
Kierteen koko5 / 8 "
Tyyppiura-
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suositellaan paikallaan olevien eristämättömien putkilinjojen ripustamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4270400EG Urahaarukka, koko 4 tuumaa