Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020250CP Clevis Hanger 2 1/2 tuumaa 250 Lb Max kuorma | AA9FKU 1CWJ8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020250CP Clevis Ripustin 2 1/2 tuumaa 250 Lb Suurin kuormitus

Varastossa
Tuote: AA9FKU Malli: 4020250CPRistiviite: 1CWJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
Pituus4-13/16
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Max. Ladata250 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2-1 / 2 "
Vavan koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden eristämättömien putkilinjojen keskeyttämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020050CP Clevis Ripustin 1/2 tuumaa 215 Lb Suurin kuormitus | AA9FJT 1CWG1 4020050CP2-1/16215 paunaa1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€6.65
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Ripustin 3/4 tuumaa 215 Lb Suurin kuormitus | AA9FJU 1CWG2 4020075CP2-5/16215 paunaa3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€6.75
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020100CP Clevis Hanger 1 tuuman 215 Lb Suurin kuormitus | AA9FJV 1CWG3 4020100CP3"215 paunaa1"3 / 8 "3 / 8 "€6.16
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020125CP Clevis Ripustin 1 1/4 tuumaa 215 Lb Suurin kuormitus | AA9FJW 1CWG4 4020125CP2.75 "215 paunaa1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€7.36
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Ripustin 1 1/2 tuumaa 215 Lb Suurin kuormitus | AA9FJX 1CWG5 4020150CP3-5/16215 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€7.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020200CP Clevis Hanger 2 tuumaa 215 Lb Suurin kuormitus | AA9FJY 1CWG6 4020200CP4-1/16215 paunaa2"3 / 8 "3 / 8 "€6.55
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020300CP Clevis Hanger 3 tuumaa 300 Lb Suurin kuormitus | AA9FKV 1CWJ9 4020300CP5.5 "300 paunaa3"1 / 2 "1 / 2 "€19.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020250CP Clevis Ripustin 2 1/2 tuumaa 250 Lb Suurin kuormitus
€17.55 / yksikkö