Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 Palkinkiristin 3/8 tuuman tangon koko 304 ruostumaton teräs | AB3FGC 1RVR5

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 palkkikiinnike 3/8 tuuman tangon koko 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB3FGC Malli: 3050037S4Ristiviite: 1RVR5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€42.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Pituus3 / 4 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Ladata500 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiSuosituin kuukausi
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei käytettäväksi paksempien kuin 5/8 "laippojen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataSuorittaa loppuunLaipan leveysVavan kokoKierteen kokoTyyppiLeveysReiän kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL Palkinkiristin 1/2 tuuman tangon koko pallografiittivalurauta | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 palkin yläosaan, 760 pohjaan--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "tangon koolle3 / 4 "-€11.59
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG Beam Clamp 3/8 tuuman takorauta | AB3FAR 1RUY3 3000037EGPalkin yläosa 500 ja alaosa 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "3/8 "tangon koolle1.12 "-€5.95
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Beam Clamp 1/2 tuuman tangon koko | AB3FAT 1RUY4 3000050EGPalkin yläosa 950 ja alaosa 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "tangon koolle1.12 "-€15.74
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Leveä suupalkin puristin 3/8 tuuman tangon koko | AB3FAU 1RUY5 3100037PLPalkin yläosa 500 ja alaosa 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Leveä suu1"-€10.96
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Leveä suupalkin puristin 1/2 tuuman tangon koko | AB3FAV 1RUY6 3100050PLPalkin yläosa 950 ja alaosa 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "Leveä suu1"-€14.46
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Purlin puristin 3/8 tuuman tangon koko | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "purlin--€18.83
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 monilaippainen palkkikiinnike 1/4 tuuman tangon koko | AB3FDV 1RVG3 PHSW4C- ja Z-urat 200 ja litteät laipat 160 paunaa.--1 / 4 "1 / 4 "Monilanka3.25 "-€16.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 palkkikiinnike 3/8 tuuman tangon koko 304 ruostumaton teräs
€42.45 / yksikkö