Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150500EG Swivel Loop Hanger Hd Adjustable 5 In | AD9QNA 4UEF6

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150500EG Kääntösilmukkaripustin Hd, säädettävä 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9QNA Malli: 1150500EGRistiviite: 4UEF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä silmukan ripustin
Korkeus5.25 "
Pituus1"
MateriaaliSähkösinkitty
Max. Ladata1000 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko5"
Vavan koko1 / 2 "
Kierteen koko0.5 "
TyyppiHeavy Duty Säädettävä
Leveys9.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden eristämättömien putkilinjojen keskeyttämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150500EG Kääntösilmukkaripustin Hd, säädettävä 5 tuumaa
€12.06 / yksikkö