Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 0470050PL Silmäaukko 1/2 tuuman sauva 1130 Lb Suurin kuormitus | AA9FHL 1CWC7

CADDY INDUSTRIAL SALES 0470050PL Silmäaukko 1/2 tuuman tanko 1130 Lb Suurin kuormitus

Varastossa
Tuote: AA9FHL Malli: 0470050PLRistiviite: 1CWC7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmäkuoppa
MateriaaliMusta tempervalurauta
Max. Ladata1130 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko1/2
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Välituotekiinnitykseen erityyppisille putkituille ja rakenneliitteille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 0470037PL Silmäaukko 3/8 tuuman Tangon koko 610 Lb Suurin kuormitus | AA9FHK 1CWC6 0470037PL610 paunaa3/83 / 8 "€2.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0470050PL Silmäaukko 1/2 tuuman tanko 1130 Lb Suurin kuormitus
€3.31 / yksikkö