Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABOT 140.0019205.007 Stain Pacific Redwood sävytetty tasainen 1 gallona AC7WJZ 38Y043

CABOT 140.0019205.007 Stint Pacific Redwood Toned Flat 1 gallona

Varastossa
Tuote: AC7WJZ Malli: 140.0019205.007Ristiviite: 38Y043
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
€99.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen tahra
SovellusmenetelmäHarjaa, suihkuta
LevityslämpötilaYli 50 astetta F
VäriTyynenmeren Redwood
VäriperheBrowns
Kattavuus250-350 neliömetrin sileä pinta, 100-200 neliömetriä karkea pinta
Kuiva-aika24 hr.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunSävytetty tasainen
Koko1 gal.
pintaUudet tai kunnostetut puupinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 250 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3209900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperhepintaVOC-sisältöHinta
CABOT 140.0019400.007 Luonnonvärinen petsi tasainen 1 gallona AC7WJH 38Y028 140.0019400.007LuonnollinentyhjentääPuupinnatVähemmän kuin 275 g / l€118.40
CABOT 140.0019457.007 Stain Amberwood sävytetty tasainen 1gal AC7WJJ 38Y029 140.0019457.007AmberwoodtyhjentääPuupinnatVähemmän kuin 275 g / l€118.40
CABOT 140.0019458.007 Stain Honey Teak sävytetty tasainen 1gal | AC7WJK 38Y030 140.0019458.007Hunaja tiikkiValkopyykkiPuupinnatVähemmän kuin 275 g / l€118.40
CABOT 140.0019459.007 Tahra mahonki liekki sävytetty tasainen 1 gallona AC7WJL 38Y031 140.0019459.007Mahonki liekkityhjentääPuupinnatVähemmän kuin 275 g / l€118.40
CABOT 140.0019460.007 Tahra Jarrah Brown Tonic Flat 1 Gallon | AC7WJM 38Y032 140.0019460.007Jarrah BrownBrownsPuupinnatVähemmän kuin 275 g / l€118.40
CABOT 140.0019200.007 Luonnonvärinen petsi, tasainen 1 gallona AC7WJX 38Y041 140.0019200.007LuonnollinenPunaisetUudet tai kunnostetut puupinnatVähemmän kuin 250 g / l€99.89
CABOT 140.0019202.007 Ulkopuolinen tahra-setri, sävytetty tasainen 1 gallona AC7WJY 38Y042 140.0019202.007SetriBrownsUudet tai kunnostetut puupinnatVähemmän kuin 250 g / l€99.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0019205.007 Stint Pacific Redwood Toned Flat 1 gallona
€99.89 / yksikkö