Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABOT 140.0008007.007 Puunpuhdistusaine kirkas 1 gallona | AC7WJN 38Y033

CABOT 140.0008007.007 Puunpuhdistusaine kirkas 1 gallona

Varastossa
Tuote: AC7WJN Malli: 140.0008007.007Ristiviite: 38Y033

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuunpuhdistusaine
SovellusmenetelmäHarja, pumpun ruisku
LevityslämpötilaYli 50 astetta F
VäriPoista valinta
VäriperheBrowns
Kattavuus200 sq ft.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunEi eristetty
Koko1 gal.
pintaPuupinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 50 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.99
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3402901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0008007.007 Puunpuhdistusaine kirkas 1 gallona
€36.82 / yksikkö