Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLOFIL FS41DC pikaliittimen sähkösinkki - 50 kpl AD8FKM 4JWT6

CABLOFIL FS41DC Fastrut Connector Electro Sinkki - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8FKM Malli: FS41DCRistiviite: 4JWT6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFastrut-liitin
Suorittaa loppuunSähkösinkki
Korkeus0.6 "
Pituus2.9 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL FS41DC Fastrut Connector Electro Sinkki - 50 kappaleen pakkaus
€69.73 / yksikkö