Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAAPELIN PREP SCT-625 -kaapelin irrotin 625 Awg 6 tuumaa | AE9KEG 6KDN5

CABLE PREP SCT-625 kaapelin kuorinta 625 Awg 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KEG Malli: SCT-625Ristiviite: 6KDN5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko625AWG
TehtävätNauha / ydin
Kahvan tyyppiT-kahva
EristettyEi
Kokonaispituus6"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8211930060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
CABLE PREP SCT-500 -kaapelin irrotin 500 Awg 6 tuumaa | AE9FBQ 6JDH0 SCT-500500AWG6"€136.21
CABLE PREP SCT-750 -kaapelin irrotin 750 Awg 6 tuumaa | AE9KEH 6KDN6 SCT-750750AWG6"€157.30
CABLE PREP SCT-875 -kaapelin irrotin 675 Awg 6 tuumaa | AE9KEJ 6KDN7 SCT-875675AWG6"€178.84
CABLE PREP SCT-540QR -kaapelinpoistin 540qr Awg 9 tuumaa | AE9KEK 6KDN8 SCT-540QR540QR AWG9"€299.60
KAAPELIN PREP SCT-715QR -kaapelinpoistin 715qr Awg 9 tuumaa | AE9KEL 6KDN9 SCT-715QR715QR AWG9"€321.02
KAAPELIN PREP SCT-860QR -kaapelinpoistaja 860qr Awg 9 tuumaa | AE9KEM 6KDP0 SCT-860QR860QR AWG9"€321.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP SCT-625 kaapelin kuorinta 625 Awg 6 tuumaa
€129.43 / yksikkö