Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLE PREP RTH-4500 Räikkäkahvanauhatyökalut 4-1 / 2oal | AE9KEN 6KDP1

CABLE PREP RTH-4500 Räikkäkahva Strip Core Tools 4-1/2oal

Varastossa
Tuote: AE9KEN Malli: RTH-4500Ristiviite: 6KDP1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkahva
Kahvan tyyppiRäikkä
Kokonaispituus4.5 "
TyyppiStrip / Prep

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP RTH-4500 Räikkäkahva Strip Core Tools 4-1/2oal
€129.30 / yksikkö