Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAAPELIN VALMISTELU JCS-750 Kaapelinpoistaja 750 Awg 3 In | AE9KER 6KDP4

CABLE PREP JCS-750 Kaapelin kuorinta 750 Awg 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KER Malli: JCS-750Ristiviite: 6KDP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko750AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahvan tyyppiPyälletty kahva
EristettyEi
Kokonaispituus3"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KAAPELIN VALMISTELU JCS-500 Kaapelinpoistaja 500 Awg 3 In | AE9KEP 6KDP2 JCS-500500AWG€69.37
KAAPELIN VALMISTELU JCS-625 Kaapelinpoistaja 625 Awg 3 In | AE9KEQ 6KDP3 JCS-625625AWG€70.15
KAAPELIN VALMISTELU JCS-875 Kaapelinpoistaja 875 Awg 3 In | AE9KET 6KDP5 JCS-875875AWG€101.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP JCS-750 Kaapelin kuorinta 750 Awg 3 tuumaa
€91.64 / yksikkö