Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAAPELIN PREP HCPT-6590 -kaapelin irrotin 5 ja 6-3 / 4 tuumaa | AE9FBG 6JDG2

CABLE PREP HCPT-6590 kaapelin kuorinta 5 ja 6-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9FBG Malli: HCPT-6590Ristiviite: 6JDG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
SäädettäväEi
Kaapelin tyyppiRG6 / 59
Koko1 / 4 "
TehtävätVain nauhat
Kahvan tyyppiKevään paluu
EristettyEi
Kokonaispituus5 ", 6-3 / 4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8463300080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiHinta
KAAPELIN PREP HCPT-1100 -kaapelin irrotin 5 ja 6-3 / 4 tuumaa | AE9FBH 6JDG3 HCPT-1100RG7 / 11€138.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP HCPT-6590 kaapelin kuorinta 5 ja 6-3/4 tuumaa
€123.62 / yksikkö