Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAAPELIN VALMISTELU AIO-500 Kaapelinpoistaja 500 Awg 10 In | AE9KEU 6KDP6

CABLE PREP AIO-500 kaapelin kuorinta 500 Awg 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KEU Malli: AIO-500Ristiviite: 6KDP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko500AWG
TehtävätNauha / ydin / viiste
Kahvan tyyppiT-kahva
EristettyEi
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8211930060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KAAPELIN VALMISTELU AIO-625 Kaapelinpoistaja 625 Awg 10 In | AE9KEV 6KDP7 AIO-625625AWG€288.65
KAAPELIN VALMISTELU AIO-750 Kaapelinpoistaja 750 Awg 10 In | AE9KEW 6KDP8 AIO-750750AWG€288.65
KAAPELIN VALMISTELU AIO-875 Kaapelinpoistaja 875 Awg 10 In | AE9KEX 6KDP9 AIO-875875AWG€288.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP AIO-500 kaapelin kuorinta 500 Awg 10 tuumaa
€288.65 / yksikkö