Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC01979 Induloitu ruuvimeisseli, Nylon, 11 Pozidriver, 1/8 x 3 tuuman teräkoko, teräs | AF6HJT 19MV13

CH HANSON USC01979 Induloitu ruuvimeisseli, Nylon, 11 Pozidriver, 1/8 x 3 tuuman teräkoko, teräs

Varastossa
Tuote: AF6HJT Malli: USC01979Ristiviite: 19MV13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkuvioitu
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliNylon 11
Kokonaispituus6"
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#0
VinkkityyliPozidriv (oik.)
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
CH HANSON USC01980 Induloitu ruuvimeisseli, Nylon, 11 Pozidriver, 3/16 x 3 tuuman teräkoko, teräs | AF6HJU 19MV14 USC019806"3"#1€26.25
CH HANSON USC01990 Induloitu ruuvimeisseli, Nylon, 11 Pozidriver, 1/4 x 1 tuuman teräkoko, teräs | AF6HJV 19MV15 USC019908"4"#2€34.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC01979 Induloitu ruuvimeisseli, Nylon, 11 Pozidriver, 1/8 x 3 tuuman teräkoko, teräs
€26.21 / yksikkö