Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00151 Vesipumppupihdit, 12 tuuman koko, hiiliteräs | AH3BVM 31CE81

CH HANSON USC00151 vesipumppupihdit, 12 tuuman koko, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH3BVM Malli: USC00151Ristiviite: 31CE81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipumppu Plier
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan tyyppiEristetty
Leuan pituus2"
Leuan tyyliV-leuka
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Leuan avaaminen2.25 "
Leuka-asemien lukumäärä6
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
CH HANSON USC00141 Vesipumppupihdit, 10 tuuman koko, terästä | AG9DMA 19MU95 USC00141Kromattu2"1 / 3 "Teräs2"10 "€105.91
CH HANSON USC00161 Vesipumppupihdit, 16 tuuman koko, hiiliteräs | AH3BVN 31CE82 USC00161Luonnollinen2.5 "1 / 2 "Hiiliteräs4.25 "16 "€158.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00151 vesipumppupihdit, 12 tuuman koko, hiiliteräs
€124.92 / yksikkö