Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00130 Eristetty kaapelileikkuri, 10 tuuman koko | AH3BVP 31CE83

CH HANSON USC00130 eristetty kaapelileikkuri, 10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH3BVP Malli: USC00130Ristiviite: 31CE83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti1-9 / 16 "
Katkaisukapasiteetti kupari1-9 / 16 "
Kahvan muotoilu2-komponenttinen Comfort Grip
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00130 eristetty kaapelileikkuri, 10 tuuman koko
€140.10 / yksikkö